Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - Real Energy-Radiator, 1500W, 7Rippen, bis 45m³,hgr

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Real Energy-Radiator, 1500W, 7Rippen, bis 45m³,hgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 185392300

  • Anzahl der Rippen - 7

  • Heizleistung - 1500 W

  • Position Bedienpanel - Seite

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8004399850743

Sonepar Artikelnummer

120372804

Hersteller Artikelnummer

185392300

Hersteller Typ

TRRS0715

Hersteller Artikel Nr.:

185392300

Anzahl der Rippen:

7

Heizleistung:

1500 W

Position Bedienpanel:

Seite

Farbe:

grau

Breite:

160 mm

Höhe:

650 mm

Tiefe:

392 mm

Gewicht:

9.9 kg

Schutzart (IP):

IP20

Digitalanzeige:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Busfähig:

Nein

Mit Zeitschaltuhr:

Nein

Lernfähig:

Nein

Verbrauchsanzeige:

Nein

Offenes-Fenster-Erkennung:

Nein

Bedienung über App:

Nein

Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162910

Gewicht:

9.900 kg

Real Energy, Raumthermostat, Sicherheitsthermostat, Frostschutzfunktion, Tragegriffe, Kabelaufwicklung, Farbe: Hellgrau