Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - Real Energy-Radiator, 2000W, 9Rippen, bis 60m³,wsgr

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Real Energy-Radiator, 2000W, 9Rippen, bis 60m³,wsgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 185392302

  • Anzahl der Rippen - 9

  • Material Front - Stahl

  • Heizleistung - 2000 W

  • Mit dekorativer Verkleidung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8004399850798

Sonepar Artikelnummer

120372806

Hersteller Artikelnummer

185392302

Hersteller Typ

TRRS0920

Hersteller Artikel Nr.:

185392302

Anzahl der Rippen:

9

Material Front:

Stahl

Heizleistung:

2000 W

Mit dekorativer Verkleidung:

Nein

Position Bedienpanel:

Seite

Leistungsregelung:

mechanisch

Farbe:

grau

Breite:

160 mm

Höhe:

650 mm

Tiefe:

472 mm

Digitalanzeige:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Busfähig:

Nein

Mit Zeitschaltuhr:

Nein

Lernfähig:

Nein

Verbrauchsanzeige:

Nein

Offenes-Fenster-Erkennung:

Nein

Bedienung über App:

Nein

Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162910

Gewicht:

11.583 kg

Real Energy, Raumthermostat, Sicherheitsthermostat, Frostschutzfunktion, Tragegriffe, Kabelaufwicklung, Farbe: Hellgrau