Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - Real Energy-Radiator, 2500W, 12Rippen, bis 75m³,wsgr

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Real Energy-Radiator, 2500W, 12Rippen, bis 75m³,wsgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 185331301

  • Anzahl der Rippen - 12

  • Material Front - Stahl

  • Heizleistung - 2500 W

  • Mit dekorativer Verkleidung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8004399029675

Sonepar Artikelnummer

121314068

Hersteller Artikelnummer

185331301

Hersteller Typ

TRRSE1225C

Hersteller Artikel Nr.:

185331301

Anzahl der Rippen:

12

Material Front:

Stahl

Heizleistung:

2500 W

Mit dekorativer Verkleidung:

Nein

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162910

Gewicht:

15.180 kg

Real Energy-Radiator für Räume bis 75 m³, 12 Rippen, ölgefüllt, ComforTemp-Funktion, 3 Leistungsstufen, Regelbarer Raumthermostat, Sicherheitsthermostat, Frostschutz, Schalter mit Kontrollleuchte, Kabelaufwicklung, Griff und Laufrollen