DELONGHI - Schnellheizer b.60m³,1000/2000W,Kaltst,Therm,wsgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114711035
Montageart - freistehend
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Breite - 238 mm
Höhe - 254 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Standardartikel
EAN
8004399142749
Sonepar Artikelnummer
120180194
Hersteller Artikelnummer
114711035
Hersteller Typ
HVY1030
Hersteller Artikel Nr.:
114711035
Montageart:
freistehend
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Breite:
238 mm
Höhe:
254 mm
Tiefe:
177 mm
Gewicht:
1.2 kg
Schutzart (IP):
IP21
Mit Überhitzungsschutz:
Nein
Frostschutzschaltung:
Ja
Mit Zeitschaltuhr:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
1.273 kg


