DELONGHI - Schnellheizer b.60m³,2000W,Thermostat,ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114711032
Montageart - freistehend
Farbe - weiß
Anzahl der Schaltstellungen - 1
Breite - 238 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Standardartikel
EAN
8004399142718
Sonepar Artikelnummer
120180193
Hersteller Artikelnummer
114711032
Hersteller Typ
HVY1020
Hersteller Artikel Nr.:
114711032
Montageart:
freistehend
Farbe:
weiß
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Breite:
238 mm
Höhe:
254 mm
Tiefe:
177 mm
Gewicht:
0.6 kg
Schutzart (IP):
IP21
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
Frostschutzschaltung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
1.210 kg


