DELONGHI - Schnellheizer b.60m³,850/1150/2200W,Kaltst,Thermostat,grws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114581018
Montageart - freistehend
Farbe - sonstige
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Breite - 229 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
8004399143524
Sonepar Artikelnummer
120424757
Hersteller Artikelnummer
114581018
Hersteller Typ
HFS 50B20 GR
Hersteller Artikel Nr.:
114581018
Montageart:
freistehend
Farbe:
sonstige
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Breite:
229 mm
Höhe:
335 mm
Tiefe:
146 mm
Schutzart (IP):
IP21
Frostschutzschaltung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
1.400 kg


