DELONGHI - Schnellheizer b.70m³ 1500/2400W Kaltst. Thermo. wsgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114671000
Anschlussspannung - 223 V
Anzahl der Leistungsstufen - 2
Mit Raumthermostat - Ja
Vorrichtung für externes Thermostat - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8004399143463
Sonepar Artikelnummer
120877186
Hersteller Artikelnummer
114671000
Hersteller Typ
HFS30B24.W
Hersteller Artikel Nr.:
114671000
Anschlussspannung:
223 V
Anzahl der Leistungsstufen:
2
Mit Raumthermostat:
Ja
Vorrichtung für externes Thermostat:
Nein
Mit Überhitzungsschutz:
Nein
Mit Lüfterregelung:
Nein
Schutzart (IP):
IP21
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
1.450 kg


