Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - Set best.aus: Karaffe+2x400ml/2x480ml Thermogläser+Rezeptbuch

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Set best.aus: Karaffe+2x400ml/2x480ml Thermogläser+Rezeptbuch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AS00006309

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Espresso-Automat

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8004399028159

Sonepar Artikelnummer

121369595

Hersteller Artikelnummer

AS00006309

Hersteller Typ

DLSC032

Hersteller Artikel Nr.:

AS00006309

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Espresso-Automat

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

1.064 kg

Erleben Sie eine neue Welt köstlicher Kaltgetränke mit dem LatteCrema Cool Upgrade Set. Die mitgelieferte LatteCrema Cool-Karaffe lässt sich ganz einfach an Ihrer Kaffeemaschine anbringen und erweitert diese automatisch um sechs erfrischende Kaffeekreationen: Cappuccino, Latte Macchiato, Caffelatte, Cappuccino Mix, Flat White und kalte Milch. Für das perfekte Genusserlebnis enthält das Set zusätzlich vier doppelwandige Thermogläser – zwei mit 400 ml und zwei mit 480 ml Fassungsvermögen – die Ihre Getränke angenehm kühl halten. Abgerundet wird das Set durch ein Rezeptbuch, das Sie Schritt für Schritt auf Ihrem Weg zum Heim-Barista begleitet. Lieferumfang: 1 x LatteCrema Cool-Karaffe, 2 x Thermogläser à 400 ml, 2 x Thermogläser à 480 ml, 1 x Rezeptbuch, Kompatibel mit den Modellen: EXAM440.55 und ECAM630.55