Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - Tamper 51mm edst/naturholz-blau gefärbt

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Tamper 51mm edst/naturholz-blau gefärbt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5513281931

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - sonstige

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 73239300

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8004399333291

Sonepar Artikelnummer

120631670

Hersteller Artikelnummer

5513281931

Hersteller Typ

DLSC058

Hersteller Artikel Nr.:

5513281931

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73239300

Gewicht:

0.285 kg

bietet präzise Verdichtung für perfekten Espresso. Mit einem Durchmesser von 51 mm und einem ergonomischen Griff ist er ideal für die Zubereitung von Kaffeepulver in Siebträgern.