DELONGHI - Tasciugo AriaDry

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 148514215
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85098000
Gewicht - 6.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8004399037014
Sonepar Artikelnummer
121394763
Hersteller Artikelnummer
148514215
Hersteller Typ
DEP214WH
Hersteller Artikel Nr.:
148514215
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
6.800 kg
''Effiziente Luftentfeuchtung für ein gesünderes Raumklima Der De’Longhi Tasciugo AriaDry Evo DEP214 reduziert zuverlässig überschüssige Luftfeuchtigkeit und hilft so, Schimmelbildung und unangenehme Gerüche in Innenräumen zu vermeiden. Ideal für alle, die ein konstantes und angenehmes Wohnklima schaffen möchten. Für Haushalte, die Feuchtigkeit in Wohnräumen, Kellern oder beim Trocknen von Wäsche effektiv kontrollieren wollen. Hohe Entfeuchtungsleistung: Entfernt bis zu 14 Liter Feuchtigkeit pro Tag (bei 30 °C und 80 % relativer Luftfeuchtigkeit) und sorgt für ein stabiles Raumklima. Leiser Betrieb: Entwickelt für einen besonders geräuscharmen Einsatz, damit das Gerät auch im Alltag oder nachts angenehm unauffällig arbeitet. Verbesserte Luftqualität: Ausgestattet mit Aktivkohlefilter und Staubfilter zur Unterstützung saubererer Raumluft. Einfache Bedienung: Über das LCD-Bedienfeld mit Soft-Touch-Tasten lassen sich Luftfeuchtigkeit und Betriebsmodi komfortabel einstellen. Flexibel im Einsatz: Dank integrierter Griffe und Rollen lässt sich das Gerät leicht zwischen verschiedenen Räumen bewegen.''


