Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

DELONGHI - Tischschnellheizer 360W 39dB Thermostat Tragegriff ws-pink

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - Tischschnellheizer 360W 39dB Thermostat Tragegriff ws-pink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 114681001

  • Heizleistung - 0.6 kW

  • Anschlussspannung - 240 V

  • Mit Belüftungsstufe - Nein

  • Mit Raumthermostat - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8004399021563

Sonepar Artikelnummer

121011459

Hersteller Artikelnummer

114681001

Hersteller Typ

HFX10B03.PK

Hersteller Artikel Nr.:

114681001

Heizleistung:

0.6 kW

Anschlussspannung:

240 V

Mit Belüftungsstufe:

Nein

Mit Raumthermostat:

Ja

Vorrichtung für externes Thermostat:

Nein

Mit Überhitzungsschutz:

Ja

Mit Lüfterregelung:

Nein

Mit Rädern:

Nein

Trockenstellung:

Nein

Zeitschalter:

Nein

Vorrichtung für Luftransportschlauch:

Nein

Farbe:

sonstige

Breite:

100 mm

Höhe:

170 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

0.878 kg

DeLonghi Tischschnellheizer mit 360 Watt, Entwickelt und getestet, um den idealen Komfort für den Einsatz am Schreibtisch zu gewährleisten und dabei Ihre Hände zu wärmen, ausrichtbares Frontgitter, Extra leise (39dbA in 50 cm Entfernung), Niedriger Stromverbrauch, Tragegriff, für einen einfachen Transport, Kontrollleuchte, Sichere Abschaltautomatik, Sicherheitsthermostat und thermische Sicherung