DELONGHI - Vertuo Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132194147
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85167100
Gewicht - 4.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8004399037137
Sonepar Artikelnummer
121394758
Hersteller Artikelnummer
132194147
Hersteller Typ
ENV200.GY
Hersteller Artikel Nr.:
132194147
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
4.060 kg
''Die De'Longhi Vertuo Up: Smarter Kaffeegenuss Die Vertuo Up wurde entwickelt, um das tägliche Kaffeeritual noch komfortabler zu machen. Mit ihrem schlanken, platzsparenden Design, smarter Technologie und einfacher Bedienung sorgt sie jederzeit für aromatischen Kaffeegenuss auf Knopfdruck. Vielseitige Kaffeevielfalt: Ob Espresso, große Tasse Kaffee, über Eis oder mit Milch – die Maschine bietet zahlreiche Kaffeevariationen für jeden Geschmack mit über 40 Kaffeesorten. Schnell und komfortabel: Mit einer Aufheizzeit von nur 3 Sekunden, One-Touch-Bedienung und leichtgängigem Hebel gelingt die Zubereitung besonders einfach und schnell. Innovative Technologie: Die Centrifusion-Technologie sorgt für ein vollmundiges Aroma und eine cremige Crema, während der Coffee Creations-Modus intensivere Kaffeevariationen mit weniger Verdünnung ermöglicht. Durchdachtes Design: Der große rotierende 1,4-Liter-Wassertank erleichtert das Nachfüllen und spart Platz auf der Arbeitsfläche. Zusätzlich besteht die Maschine aus über 38 % recyceltem Kunststoff. Smarte Funktionen: Über die Nespresso Smart App lassen sich Tasseneinstellungen anpassen sowie Wartungen wie Entkalken oder Spülen besonders einfach verwalten. Das Highlight: Die Vertuo Up kombiniert modernes Design, schnelle Zubereitung und intelligente Funktionen für ein komfortables Premium-Kaffeeerlebnis zuhause.''


