Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - VG!Espressoautomat 2T 1.6L 1450W 15bar Milchschaum ed-sw

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - VG!Espressoautomat 2T 1.6L 1450W 15bar Milchschaum ed-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132106249

  • Ausführung - Espresso/Kaffee

  • Max. Pumpendruck - 15 bar

  • Anschlusswert - 1450 W

  • Heizsystem - Thermoblock-System

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8004399024830

Sonepar Artikelnummer

121154141

Hersteller Artikelnummer

132106249

Hersteller Typ

EC950.M

Hersteller Artikel Nr.:

132106249

Ausführung:

Espresso/Kaffee

Max. Pumpendruck:

15 bar

Anschlusswert:

1450 W

Heizsystem:

Thermoblock-System

Volumen des Wassertanks:

1.6 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

2

Spannung:

220 .. 240 V

Grundfarbe:

Edelstahl

Mit Display:

Nein

Schnelldampf:

Nein

Milchaufschäumung:

Ja

Mit Wasserfilter:

Nein

Heißwasserfunktion:

Nein

Programmierbare Tassenmenge:

Nein

Verstellbares Mahlwerk:

Nein

Wählbare Kaffeemenge:

Ja

Kapselsystem:

Nein

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

450 mm

Höhe:

325 mm

Tiefe:

190 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

6.200 kg

Genießen Sie zu Hause erstklassige Kaffeequalität mit dieser kompakten Siebträgermaschine, der De'Longhi Dedica Maestro Plus. Kreieren Sie Ihre eigenen Barista-Getränke mithilfe des Auto LatteArt Systems und drei Brühtemperaturprofilen – für perfekte Ergebnisse ganz nach Ihrem Geschmack. Diese Premium-Maschine verfügt über eine neue Benutzeroberfläche mit mehr Platz für individuelle Einstellungen auf Knopfdruck.