Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - VG! Espressoautomat 2T 1.7L 15bar Milchschaum TouchDisp si

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - VG! Espressoautomat 2T 1.7L 15bar Milchschaum TouchDisp si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132126126

  • Bauart - halbautomatisch

  • Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino

  • Max. Pumpendruck - 15 bar

  • Anschlusswert - 1450 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8004399029064

Sonepar Artikelnummer

121243997

Hersteller Artikelnummer

132126126

Hersteller Typ

EC9455.M

Hersteller Artikel Nr.:

132126126

Bauart:

halbautomatisch

Ausführung:

Kaffee/Espresso/Cappuccino

Max. Pumpendruck:

15 bar

Anschlusswert:

1450 W

Heizsystem:

Thermoblock-System

Volumen des Wassertanks:

1.7 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

2

Spannung:

220 .. 240 V

Grundfarbe:

Silber

Mit Display:

Ja

Milchaufschäumung:

Ja

Kaffeepulverschacht:

Nein

Automatisches Reinigungssystem:

Nein

Heißwasserfunktion:

Ja

Kapselsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

319 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

367 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

10.400 kg

Delonghi Siebträgermaschine, Thermoblock Heizsystem, Cold Brew, Touch-Display 3.5'', 10 voreingestellte Rezepte, 4 Aufgusstemperaturen (90/92/94/96G), Abnehmbarer 1.7L Wassertank, 1450W, Farbe: silber