Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - VG!Espressoautomat 2T 2L 1550W 19bar Milchschaum metall

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - VG!Espressoautomat 2T 2L 1550W 19bar Milchschaum metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132126080

  • Bauart - halbautomatisch

  • Ausführung - Espresso-Automat

  • Max. Pumpendruck - 19 bar

  • Anschlusswert - 1550 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8004399026889

Sonepar Artikelnummer

121154143

Hersteller Artikelnummer

132126080

Hersteller Typ

EC9555.M

Hersteller Artikel Nr.:

132126080

Bauart:

halbautomatisch

Ausführung:

Espresso-Automat

Max. Pumpendruck:

19 bar

Anschlusswert:

1550 W

Heizsystem:

Thermoblock-System

Volumen des Wassertanks:

2 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

2

Spannung:

220 .. 240 V

Grundfarbe:

Silber

Mit Display:

Nein

Cappuccino-System:

Nein

Milchaufschäumung:

Ja

Kaffeepulverschacht:

Nein

Automatisches Reinigungssystem:

Nein

Kapselsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

380 mm

Höhe:

445 mm

Tiefe:

370 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

12.750 kg

De’Longhi La Specialista Opera. Produkttyp: Espressomaschine, Kaffeezubereitungstyp: Manuell, Fassungsvermögen Wassertank: 2 l, Kaffee-Einfüllart: Kaffeebohnen, Behälter für gebrühten Kaffee: Tasse, Eingebautes Mahlwerk. Leistung: 1550 W. Produktfarbe: Edelstahl