Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - VG!Espressoautomat 2T 2L 1550W 19bar Milchschaum sw-ed

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - VG!Espressoautomat 2T 2L 1550W 19bar Milchschaum sw-ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132126097

  • Bauart - halbautomatisch

  • Ausführung - Espresso-Automat

  • Max. Pumpendruck - 19 bar

  • Anschlusswert - 1550 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8004399028432

Sonepar Artikelnummer

121154144

Hersteller Artikelnummer

132126097

Hersteller Typ

EC9555.BK

Hersteller Artikel Nr.:

132126097

Bauart:

halbautomatisch

Ausführung:

Espresso-Automat

Max. Pumpendruck:

19 bar

Anschlusswert:

1550 W

Heizsystem:

Thermoblock-System

Volumen des Wassertanks:

2 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

2

Spannung:

220 .. 240 V

Grundfarbe:

sonstige

Mit Display:

Nein

Cappuccino-System:

Nein

Milchaufschäumung:

Ja

Kaffeepulverschacht:

Nein

Automatisches Reinigungssystem:

Nein

Kapselsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

380 mm

Höhe:

445 mm

Tiefe:

370 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

12.750 kg

Geniessen Sie zu Hause ein authentisches Kaffeeerlebnis mit der La Specialista Opera, für Qualitätskaffee in jeder Tasse Kaffee. Diese Siebträgermaschine wurde entwickelt, um jedes Mal einen vollmundigen Geschmack zu liefern, und verwendet eine Technologie, die Sie in jeder Phase des Kaffeezubereitungsprozesses unterstützt, damit Sie mühelos die Kontrolle behalten. Entdecken Sie eine Reihe von Heiss- und Kaltgetränken, darunter den exklusiven De'Longhi Espresso Cool