Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - VG!Kaffeevollautomat 2T 1.4L 19bar TFT-Disp. beige

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - VG!Kaffeevollautomat 2T 1.4L 19bar TFT-Disp. beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132215474

  • Bauart - vollautomatisch

  • Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino

  • Max. Pumpendruck - 19 bar

  • Anschlusswert - 1450 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8004399026711

Sonepar Artikelnummer

121154136

Hersteller Artikelnummer

132215474

Hersteller Typ

EXAM440.55.BG

Hersteller Artikel Nr.:

132215474

Bauart:

vollautomatisch

Ausführung:

Kaffee/Espresso/Cappuccino

Max. Pumpendruck:

19 bar

Anschlusswert:

1450 W

Volumen des Wassertanks:

1.4 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

2

Fassungsvermögen Bohnenbehälter:

250 g

Spannung:

220 .. 240 V

Grundfarbe:

beige

Mit Display:

Ja

Milchaufschäumung:

Ja

Heißwasserfunktion:

Ja

Kapselsystem:

Nein

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

245 mm

Höhe:

385 mm

Tiefe:

430 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

9.700 kg

Tauchen Sie mit Rivelia in die Welt des Kaffees ein. Entdecken Sie mit dem Bean Switch System unendliche Bohnensorten und genießen Sie ein immersives Erlebnis mit einem 3,5-Zoll-Farbdisplay mit reichhaltigen Animationen und Kaffeeroutinen, die speziell auf Sie zugeschnitten sind. Runden Sie Ihre Getränke auf Milchbasis mit feinem, reichhaltigem Schaum mit der LatteCrema Hot Milchsystem in einer kompakten Maschine ab, die zu Ihrem Stil passt.