Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DELONGHI - VG!Kaffeevollautomat 2T 1.4L 19bar TFT-Disp. schwarz

DELONGHI
kopierenkopieren
DELONGHI - VG!Kaffeevollautomat 2T 1.4L 19bar TFT-Disp. schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132213208

  • Bauart - vollautomatisch

  • Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino

  • Max. Pumpendruck - 19 bar

  • Anschlusswert - 1450 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8004399026582

Sonepar Artikelnummer

121154134

Hersteller Artikelnummer

132213208

Hersteller Typ

EXAM440.35.B

Hersteller Artikel Nr.:

132213208

Bauart:

vollautomatisch

Ausführung:

Kaffee/Espresso/Cappuccino

Max. Pumpendruck:

19 bar

Anschlusswert:

1450 W

Volumen des Wassertanks:

1.4 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

2

Fassungsvermögen Bohnenbehälter:

250 g

Spannung:

220 .. 240 V

Grundfarbe:

schwarz

Mit Display:

Ja

Cappuccino-System:

Ja

Milchaufschäumung:

Ja

Heißwasserfunktion:

Ja

Kapselsystem:

Nein

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

245 mm

Höhe:

385 mm

Tiefe:

430 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

9.800 kg

Tauchen Sie mit Rivelia in die Welt des Kaffees ein. Entdecken Sie mit dem Bean Switch System unendliche Bohnensorten und genießen Sie ein immersives Erlebnis mit einem 3,5-Zoll-Farbdisplay mit reichhaltigen Animationen und Kaffeeroutinen, die speziell auf Sie zugeschnitten sind. Kreieren Sie einen cremigen Schaum mit dem manuellen Milchaufschäumer in einer kompakten Maschine, die zu Ihrem Stil passt.