DELONGHI - VG!Kaffeevollautomat 2T 2.1L 19bar TFT-Disp. Milchbeh. ed-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132268002
Bauart - vollautomatisch
Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino
Max. Pumpendruck - 19 bar
Anschlusswert - 1550 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8004399333550
Sonepar Artikelnummer
121154137
Hersteller Artikelnummer
132268002
Hersteller Typ
EPAM960.75.GLM
Hersteller Artikel Nr.:
132268002
Bauart:
vollautomatisch
Ausführung:
Kaffee/Espresso/Cappuccino
Max. Pumpendruck:
19 bar
Anschlusswert:
1550 W
Volumen des Wassertanks:
2.1 l
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
2
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:
580 g
Spannung:
220 .. 240 V
Grundfarbe:
sonstige
Mit Display:
Ja
Milchaufschäumung:
Ja
Heißwasserfunktion:
Ja
Kapselsystem:
Nein
Padsystem:
Nein
Bauform:
Standgerät
Breite:
290 mm
Höhe:
405 mm
Tiefe:
468 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
16.800 kg


