DELONGHI - Wärmewelle,1500W,40m³,2St.,Thermostat,schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112404012
Ausführung - sonstige
Montageart - Stand/Wand
Farbe - schwarz
Mit Lüfter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8004399120648
Sonepar Artikelnummer
120328143
Hersteller Artikelnummer
112404012
Hersteller Typ
HMP1500
Hersteller Artikel Nr.:
112404012
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Stand/Wand
Farbe:
schwarz
Mit Lüfter:
Nein
Breite:
76 mm
Höhe:
570 mm
Tiefe:
736 mm
Gewicht:
5 kg
Frostschutzschaltung:
Ja
Mit Zeitschaltuhr:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
5.660 kg


