Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

DENON - AV-Receiver 5.2 8K 135W/K HEOS 7HDMI DTSHD BT WLAN UHD sw

DENON
kopierenkopieren
DENON - AV-Receiver 5.2 8K 135W/K HEOS 7HDMI DTSHD BT WLAN UHD sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AVCS670HBKE2

  • DAB+ - Nein

  • Bluetooth - Ja

  • Wi-Fi - Ja

  • Mit Fernbedienung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0747192140205

Sonepar Artikelnummer

121095816

Hersteller Artikelnummer

AVCS670HBKE2

Hersteller Typ

AVCS670HBKE2

Hersteller Artikel Nr.:

AVCS670HBKE2

DAB+:

Nein

Bluetooth:

Ja

Wi-Fi:

Ja

Mit Fernbedienung:

Ja

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Nein

Internet-Radio:

Nein

RDS:

Nein

Frequenzanzeige:

digital

Anzahl der Lautsprecherausgänge:

5

Anzahl der analogen Eingänge:

3

Anzahl der analogen Ausgänge:

3

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

7

Ethernet:

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Breite:

434 mm

Höhe:

151 mm

Tiefe:

339 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85279100

Gewicht:

7.800 kg

Der AVC-S670H bietet faszinierendes 8K-Video, High-Definition-Surround-Sound, Dolby TrueHD sowie DTS-HD Master Audio. Mit HEOS Built-in kannst Du zudem Musik auf Denon Home Wireless-Lautsprecher in anderen Räumen streamen. Der AVC-S670H ist das Herzstück Deines Heimkinos