DENON - AV-Receiver 7.2 8K 145W/K HEOS 7HDMI DTSX DAB BT WLAN UHD sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AVRX1800HDABBKE2
DAB+ - Ja
Bluetooth - Ja
Wi-Fi - Ja
Mit Fernbedienung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0747192140137
Sonepar Artikelnummer
121095456
Hersteller Artikelnummer
AVRX1800HDABBKE2
Hersteller Typ
AVRX1800HDABBKE2
Hersteller Artikel Nr.:
AVRX1800HDABBKE2
DAB+:
Ja
Bluetooth:
Ja
Wi-Fi:
Ja
Mit Fernbedienung:
Ja
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Nein
Internet-Radio:
Nein
RDS:
Nein
Frequenzanzeige:
digital
Anzahl der Lautsprecherausgänge:
7
Anzahl der analogen Eingänge:
3
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
7
Ethernet:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Breite:
434 mm
Höhe:
151 mm
Tiefe:
339 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85279100
Gewicht:
8.600 kg


