DENON - CD-Player MP3 WMA 32BitD/A-Wandler si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DCD600NESPE2
Mit Aufnahmefunktion - Nein
MP3 - Ja
Art des Digitalausgangs - optisch und koaxial
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4951035071007
Sonepar Artikelnummer
120662241
Hersteller Artikelnummer
DCD600NESPE2
Hersteller Typ
DCD600NESPE2
Hersteller Artikel Nr.:
DCD600NESPE2
Mit Aufnahmefunktion:
Nein
MP3:
Ja
Art des Digitalausgangs:
optisch und koaxial
Farbe:
Silber
Anzahl der einlegbaren CDs:
1
Mit CD-RW-Laufwerk:
Ja
SACD Wiedergabe:
Nein
Breite:
434 mm
Höhe:
273 mm
Tiefe:
107 mm
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85198100
Gewicht:
5.700 kg


