DENON - CD-Receiver 2x30W MP3 WMA BT UKW DAB+ si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RCDM41DABSPEK
Ausführung - HiFi-Microsystem
Anzahl der Lautsprecherausgänge - 2
Ausgangsleistung (Sinus) pro Kanal - 60 W
Internet-Radio - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4951035061138
Sonepar Artikelnummer
120662269
Hersteller Artikelnummer
RCDM41DABSPEK
Hersteller Typ
RCDM41DABSPEK
Hersteller Artikel Nr.:
RCDM41DABSPEK
Ausführung:
HiFi-Microsystem
Anzahl der Lautsprecherausgänge:
2
Ausgangsleistung (Sinus) pro Kanal:
60 W
Internet-Radio:
Nein
Bluetooth:
Ja
Mit Tuner:
Ja
Mit Verstärker:
Nein
Mit AV-Receiver:
Nein
Blu-ray-Player:
Nein
CD-Player:
Ja
DVD-Player:
Nein
Mit Lautsprecher:
Nein
Mit Schallplattenspieler:
Nein
DAB+:
Ja
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Ja
UKW-Empfänger:
Ja
Anzahl der Programmspeicherplätze:
40
RDS:
Ja
MP3 Wiedergabe:
Ja
Ethernet:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Wi-Fi:
Nein
Mit Fernbedienung:
Ja
Breite:
145 mm
Höhe:
238 mm
Tiefe:
234 mm
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85279100
Gewicht:
5.400 kg


