DENON - Lautsprecher mono kabell. HEOS BT WiFi USB AirPlay2 Alexa sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DENONHOME150BKE2
Farbe - schwarz
Bluetooth - Ja
Standlautsprecher - Ja
Tragbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4951035071243
Sonepar Artikelnummer
120662287
Hersteller Artikelnummer
DENONHOME150BKE2
Hersteller Typ
DENONHOME150BKE2
Hersteller Artikel Nr.:
DENONHOME150BKE2
Farbe:
schwarz
Bluetooth:
Ja
Standlautsprecher:
Ja
Tragbar:
Ja
Lautstärkeregelung:
Ja
Ethernet:
Ja
USB-Anschluss:
Ja
Wi-Fi:
Ja
Breite:
120 mm
Höhe:
187 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85198100
Gewicht:
2.200 kg


