DENON - Netzwerk-CD-Receiver 2x65W HEOS MP3 WMA BT DAB+ USB UKW sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RCDN12DABBKE2
Ausführung - HiFi-System
Anzahl der Lautsprecherausgänge - 2
Internet-Radio - Ja
Bluetooth - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0747192139414
Sonepar Artikelnummer
121095464
Hersteller Artikelnummer
RCDN12DABBKE2
Hersteller Typ
RCDN12DABBKE2
Hersteller Artikel Nr.:
RCDN12DABBKE2
Ausführung:
HiFi-System
Anzahl der Lautsprecherausgänge:
2
Internet-Radio:
Ja
Bluetooth:
Ja
Mit Tuner:
Ja
Blu-ray-Player:
Nein
CD-Player:
Ja
DVD-Player:
Nein
Mit Lautsprecher:
Nein
Mit Schallplattenspieler:
Nein
Ausgangsleistung (Musik) pro Kanal:
65 W
DAB+:
Ja
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Ja
MP3 Wiedergabe:
Ja
USB-Anschluss:
Ja
Wi-Fi:
Nein
Mit Fernbedienung:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
Breite:
280 mm
Höhe:
108 mm
Tiefe:
305 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85279100
Gewicht:
3.400 kg


