Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DENON - Plattenspieler Riemenantr. Vollautomatik 33 1/3u.45U/min si

DENON
kopierenkopieren
DENON - Plattenspieler Riemenantr. Vollautomatik 33 1/3u.45U/min si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DP300FSPE2

  • Ausführung - vollautomatisch

  • Farbe - Silber

  • USB-Anschluss - Nein

  • Riemenantrieb - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4560119536105

Sonepar Artikelnummer

120662247

Hersteller Artikelnummer

DP300FSPE2

Hersteller Typ

DP300FSPE2

Hersteller Artikel Nr.:

DP300FSPE2

Ausführung:

vollautomatisch

Farbe:

Silber

USB-Anschluss:

Nein

Riemenantrieb:

Ja

Direktantrieb:

Nein

Staubschutzabdeckung:

Ja

Breite:

434 mm

Höhe:

122 mm

Tiefe:

381 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85193000

Gewicht:

7.000 kg

Der DP-300F verfügt über eine besonders schwere Chassi, um Vibrationen zu reduzieren und die Wiedergabe zu verbessern. Der vollständig neu entwickelte Tonarm hat ein spezielles Kopfteil für einfaches Wechseln des Tonabnehmers. Das Standard-Kopfteil unterstützt den Einbau und das Ausbalancieren von Standard-Tonabnehmern zwischen 5 und 10 Gramm Gewicht. Mit der Automatikstartfunktion beginnt der Plattenspieler die Wiedergabe per Tastendruck. Ist das Ende der Platte erreicht, bewegt sich der Tonarm sanft zurück zur Armstütze, so dass weder Saphir noch Schallplatte beschädigt werden. Der Plattenspieler hat einen robusten Spritzguss-Aluminium-Plattenteller, der einen ruhigen Betrieb ohne Gleichlaufschwankungen ermöglicht. Sie können den Tonarm mit dem Hubhebel auch manuell anheben und zur gewünschten Wiedergabeposition der Schallplatte bewegen. Der DP-300F hat einen integrierten Phono-Equalizer und kann deshalb an integrierte Verstärker oder Receiver ohne eigenen Phono-Eingang angeschlossen werden. Der Plattenteller wird mit einem Gleichstrom-Servomotor über ein Riemensystem angetrieben, das die Rotationsgeschwindigkeiten 33 1/3 und 45 RPM erlaubt. Der DP-300F ist mit einem MM-System ausgestattet, so dass Sie Ihre analoge Plattensammlung genießen können, sobald Sie ihn an Ihr HiFi-System angeschlossen haben. Präzisions-Aluminium-Spritzguss-Plattenteller, Riemenantrieb, Vollautomatik für hohen Bedienkomfort, Gerader Tonarm, Hochwertiger MM-Tonabnehmer im Lieferumfang, Eingebauter, schaltbarer Phono-Entzerrer (Anschluss an den AUX-Eingang möglich), Manueller Tonarm-Lift, Tonabnehmer wechselbar (4.5-9.5g), Abnehmbares Headshell, Lieferbar in Premium-Silber und Schwarz