DENON - Soundbar 2.1 BT DTS 2HDMI kabelloser Subwoofer AUX-In sw
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DHTS316BKE2
Farbe - schwarz
Anzahl der Wege - 2
Bluetooth - Ja
Geeignet für Deckenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4951035067147
Sonepar Artikelnummer
120645098
Hersteller Artikelnummer
DHTS316BKE2
Hersteller Typ
DHTS316BKE2
Hersteller Artikel Nr.:
DHTS316BKE2
Farbe:
schwarz
Anzahl der Wege:
2
Bluetooth:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Tragbar:
Nein
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Ja
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Bassreflexsystem:
Nein
Ethernet:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Wi-Fi:
Nein
Breite:
900 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
82 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
8.200 kg


