DENON - Soundbar 3D kabellHEOS BT WiFi USB AirPlay2 Alexa DTS:X sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DENONHOMESB550E2
Farbe - schwarz
Bluetooth - Ja
Standlautsprecher - Nein
Geeignet für Deckenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4951035074220
Sonepar Artikelnummer
120879876
Hersteller Artikelnummer
DENONHOMESB550E2
Hersteller Typ
DENONHOMESB550E2
Hersteller Artikel Nr.:
DENONHOMESB550E2
Farbe:
schwarz
Bluetooth:
Ja
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Tragbar:
Nein
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Ja
Lautstärkeregelung:
Ja
Ethernet:
Nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
Nein
USB-Anschluss:
Ja
Wi-Fi:
Ja
Breite:
658 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85198100
Gewicht:
3.300 kg


