DENON - Subwoofer 8'' kabellos HEOS WLAN sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DENONHOMESUBBKE2
Farbe - schwarz
Bluetooth - Nein
Geeignet für Deckenmontage - Nein
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0747192135898
Sonepar Artikelnummer
121005158
Hersteller Artikelnummer
DENONHOMESUBBKE2
Hersteller Typ
DENONHOMESUBBKE2
Hersteller Artikel Nr.:
DENONHOMESUBBKE2
Farbe:
schwarz
Bluetooth:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Tragbar:
Nein
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Nein
Soundprojektor:
Nein
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Bassreflexsystem:
Nein
Lautstärkeregelung:
Ja
Ethernet:
Nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
Nein
USB-Anschluss:
Ja
Wi-Fi:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Breite:
330 mm
Höhe:
373 mm
Tiefe:
330 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85198100
Gewicht:
12.500 kg


