DENON - Vollverstärker 2x70W BT 24BitD/A-Wandler Phono si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PMA600NESPE2
Ausführung - Vollverstärker
Sinusleistung an 8 Ohm - 90 W
Anzahl der Lautsprecherausgänge - 2
Sinusleistung an 4 Ohm - 140 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4951035070963
Sonepar Artikelnummer
120662235
Hersteller Artikelnummer
PMA600NESPE2
Hersteller Typ
PMA600NESPE2
Hersteller Artikel Nr.:
PMA600NESPE2
Ausführung:
Vollverstärker
Sinusleistung an 8 Ohm:
90 W
Anzahl der Lautsprecherausgänge:
2
Sinusleistung an 4 Ohm:
140 W
Anzahl der analogen Eingänge:
3
Anzahl der digitalen Eingänge:
5
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Mit Fernbedienung:
Ja
Breite:
434 mm
Höhe:
308 mm
Tiefe:
121 mm
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85184000
Gewicht:
9.000 kg


