Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DETA - EXP_KLA Doppelschalter 13A mit Beleuchtung und Kabelauslass

kopierenkopieren
DETA - EXP_KLA Doppelschalter 13A mit Beleuchtung und Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EXP VS1375

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85363010

  • Gewicht - 0.125 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

5016211456807

Sonepar Artikelnummer

121367351

Hersteller Artikelnummer

EXP VS1375

Hersteller Typ

EXP VS1375

Hersteller Artikel Nr.:

EXP VS1375

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.125 kg

13A Schalter Spur Neon & Unterseite F/O, Traditionelles Profil mit quadratischen Kanten,Geschaltet mit Neon und unterem Frontauslass,Konkave Wippe mit Ein-Schalter-Markierung, die Klemmen sind mit deutlichen Prägungen versehen, Abschließbarer, unverlierbarer Sicherungsträger zur Sicherheitsisolierung, Unverlierbare und zurückgezogene, nach oben gerichtete Klemmen mit großen Kabeleinführungen, Nur ein 4-mm-Schraubendreher erforderlich