Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DETA - EXP_KLA Doppelwechselschalter 10A 2p.

kopierenkopieren
DETA - EXP_KLA Doppelwechselschalter 10A 2p.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EXP VS1204

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85365007

  • Gewicht - 0.086 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

5016211456562

Sonepar Artikelnummer

121367356

Hersteller Artikelnummer

EXP VS1204

Hersteller Typ

EXP VS1204

Hersteller Artikel Nr.:

EXP VS1204

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365007

Gewicht:

0.086 kg

Quadratischer 2g 2W 10AX Plattenschalter, Traditionelles Profil mit quadratischen Kanten, Die Klemmen sind mit deutlichen Prägungen versehen, Unverlierbare und zurückgezogene, nach oben gerichtete Klemmen mit großen Kabeleinführungen, Alle Plattenschalter sind X-zertifiziert und können zum Schalten von induktiven oder fluoreszierenden Lasten ohne Leistungsminderung verwendet werden, Nur ein 4-mm-Schraubendreher erforderlich