Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DETA - EXP_KLA Steckdose mit Schalter 13A 1p

kopierenkopieren
DETA - EXP_KLA Steckdose mit Schalter 13A 1p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EXP VS1207DP

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.123 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

5016211456418

Sonepar Artikelnummer

121367354

Hersteller Artikelnummer

EXP VS1207DP

Hersteller Typ

EXP VS1207DP

Hersteller Artikel Nr.:

EXP VS1207DP

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.123 kg

Quadratisch 2G 13A Schaltsteckdose Zweipolig, Traditionelles Profil mit quadratischen Kanten, Doppelpoliger Schalter, Konkave Wippe, die Klemmen sind mit deutlichen Prägungen versehen, Enthält zwei Erdungsklemmen und eine verdeckte Erdungsleiste, Unverlierbare und zurückgezogene, nach oben gerichtete Klemmen mit großen Kabeleinführungen, Nur ein 4-mm-Schraubendreher erforderlich