Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DETA - EXP_KLA Wechselschalter 10A 1p

kopierenkopieren
DETA - EXP_KLA Wechselschalter 10A 1p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EXP VS1203

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85365007

  • Gewicht - 0.065 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

5016211456555

Sonepar Artikelnummer

121367353

Hersteller Artikelnummer

EXP VS1203

Hersteller Typ

EXP VS1203

Hersteller Artikel Nr.:

EXP VS1203

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365007

Gewicht:

0.065 kg

Quadratischer 1g 2W 10AX Plattenschalter, Traditionelles Profil mit quadratischen Kanten, die Klemmen sind mit deutlichen Prägungen versehen, Unverlierbare und zurückgezogene, nach oben gerichtete Klemmen mit großen Kabeleinführungen, Alle Plattenschalter sind X-zertifiziert und können zum Schalten von induktiven oder fluoreszierenden Lasten ohne Leistungsminderung verwendet werden, Nur ein 4-mm-Schraubendreher erforderlich