Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - Alu-Klebeband 38mm x 50m mit Aufdruck

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - Alu-Klebeband 38mm x 50m mit Aufdruck

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19805076

  • Breite - 0 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 50 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Standardartikel

EAN

5703435003053

Sonepar Artikelnummer

120110117

Hersteller Artikelnummer

19805076

Hersteller Typ

19805076

Hersteller Artikel Nr.:

19805076

Breite:

0 mm

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

sonstige

Länge:

50 m

Stärke:

0 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Nein

Selbstverlöschend:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

-20 °C

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Nein

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76072099

Gewicht:

0.340 kg

Aluklebeband mit Warnaufschrift, B=38 mm, zur Heizbandbefestigung am Rohr, 50 m Rolle