Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - Anschlussdose Aufputz UV-stabil 1,5 - 4 mm² mit 7 x M20/M25

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - Anschlussdose Aufputz UV-stabil 1,5 - 4 mm² mit 7 x M20/M25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19400165

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Bauform - sonstige

  • Breite - 104 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5703466248539

Sonepar Artikelnummer

121230447

Hersteller Artikelnummer

19400165

Hersteller Typ

19400165

Hersteller Artikel Nr.:

19400165

Montageart:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Bauform:

sonstige

Breite:

104 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

85469010

Gewicht:

0.172 kg

UV-beständiges Anschlussgehäuse aus Polyester für Aufputz-Montage.