DEVI - Anschlussdose für Heizbänder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19400167
Montageart - sonstige
Ausführung - sonstige
Bauform - sonstige
Breite - 85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5703435002858
Sonepar Artikelnummer
120110121
Hersteller Artikelnummer
19400167
Hersteller Typ
19400167
Hersteller Artikel Nr.:
19400167
Montageart:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Bauform:
sonstige
Breite:
85 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.140 kg


