DEVI - Aufkleber Elektrisch beheizt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19805845
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5703435003275
Sonepar Artikelnummer
120110128
Hersteller Artikelnummer
19805845
Hersteller Typ
19805845
Hersteller Artikel Nr.:
19805845
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.010 kg


