DEVI - Außenfühler IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140F1096
Farbe - weiß
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 90329000
Gewicht - 0.075 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5703466209691
Sonepar Artikelnummer
120188799
Hersteller Artikelnummer
140F1096
Hersteller Typ
140F1096
Hersteller Artikel Nr.:
140F1096
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.075 kg
Witterungsfühler für elektronische Thermostate, NTC 15 kOhm bei 25°C, eingebaut in Kunsstoffgehäuse zur AP Montage, IP 44


