DEVI - Befestigungswinkel für Anschlussdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19405851
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 80 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703435002964
Sonepar Artikelnummer
120110125
Hersteller Artikelnummer
19405851
Hersteller Typ
19405851
Hersteller Artikel Nr.:
19405851
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
80 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.120 kg


