Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - Bodenfühler 3m 10/6 15kOhm bei 25°C

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - Bodenfühler 3m 10/6 15kOhm bei 25°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140F1091

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5703466209301

Sonepar Artikelnummer

120187745

Hersteller Artikelnummer

140F1091

Hersteller Typ

140F1091

Hersteller Artikel Nr.:

140F1091

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85334010

Gewicht:

0.081 kg

Leitungsfühler für elektzronische Thermostate, NTC 15 kOhm bei 25°C, sehr dünnen Bauweise, Länge 3,0 m, schwarz