DEVI - Connecto AS An- und Endabschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19808363
Ausführung - sonstige
Lieferumfang - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85469010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5703466103098
Sonepar Artikelnummer
120109813
Hersteller Artikelnummer
19808363
Hersteller Typ
19808363
Hersteller Artikel Nr.:
19808363
Ausführung:
sonstige
Lieferumfang:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.500 kg
Heizbandanschluss und Endabschluss-Set DEVI Connecto AS, 1 Stück Anschlussmodul mittels Isolationsdurchdringung und einer 1,5m langen Zuleitung 3x1,5mm² für DEVI Heizbänder, 1 Stück mit Gel gefüllten Endabschluss, Typ: DEVIconnecto AS, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A


