DEVI - Connecto B-A Connection

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19808360
Ausführung - sonstige
Lieferumfang - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85469010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5703466103067
Sonepar Artikelnummer
120164707
Hersteller Artikelnummer
19808360
Hersteller Typ
19808360
Hersteller Artikel Nr.:
19808360
Ausführung:
sonstige
Lieferumfang:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.480 kg
Heizbandanschluss DEVI Connecto A, 1 Stück Anschlussmodul mittels Isolationsdurchdringung und einer 1,5m langen Zuleitung 3x1,5mm² für DEVI Heizbänder, Typ: DEVIconnecto A, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A


