DEVI - Connecto Haltebügel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19808390
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 200 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703466125021
Sonepar Artikelnummer
120129401
Hersteller Artikelnummer
19808390
Hersteller Typ
19808390
Hersteller Artikel Nr.:
19808390
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
200 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.140 kg


