DEVI - Connecto T T-Abzweig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19808364
Ausführung - sonstige
Lieferumfang - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85469010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5703466103104
Sonepar Artikelnummer
120109814
Hersteller Artikelnummer
19808364
Hersteller Typ
19808364
Hersteller Artikel Nr.:
19808364
Ausführung:
sonstige
Lieferumfang:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.517 kg
HeizbandT- Abzweig DEVI Connecto T, bestehend aus: 3 Stück Anschlussmodule mittels Isolationsdurchdringung für drei DEVI Heizbänder, 1 Stück mit Gel gefüllten Endabschluss, yp: DEVI connecto T, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A


