DEVI - Connecto TE2 Anschluss f. 2 Heizbänder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19808365
Ausführung - sonstige
Lieferumfang - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85469010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703466103111
Sonepar Artikelnummer
120109815
Hersteller Artikelnummer
19808365
Hersteller Typ
19808365
Hersteller Artikel Nr.:
19808365
Ausführung:
sonstige
Lieferumfang:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.660 kg
Heizband Abzweig mit Stromanschluss DEVI Connecto T2E, 2 Stück Anschlussmodule mittels Isolationsdurchdringung und einer 1,5m langen Zuleitung 3x1,5mm² für zwei DEVI Heizbänder 2 Stück mit Gel gefüllte Endabschlüsse, Typ: DEVIconnecto T2E, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A


