DEVI - Connecto TE3 Anschluss f. 3 Heizbänder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19808366
Ausführung - sonstige
Lieferumfang - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85469010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703466103128
Sonepar Artikelnummer
120109816
Hersteller Artikelnummer
19808366
Hersteller Typ
19808366
Hersteller Artikel Nr.:
19808366
Ausführung:
sonstige
Lieferumfang:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.840 kg
Heizband T-Abzweig mit Stromanschluss DEVI Connecto T3E, 3 Stück Anschlussmodule mittels Isolationsdurchdringung und einer 1,5m langen Zuleitung 3x1,5mm² für drei DEVI Heizbänder Stück mit Gel gefüllte Endabschlüsse, Typ: DEVIconnecto T3E, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A


