DEVI - Connecto V Heizbandverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19808361
Ausführung - sonstige
Lieferumfang - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85469010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703466103074
Sonepar Artikelnummer
120109811
Hersteller Artikelnummer
19808361
Hersteller Typ
19808361
Hersteller Artikel Nr.:
19808361
Ausführung:
sonstige
Lieferumfang:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.250 kg
Heizbandverbindung DEVI Connecto V, 1 Stück Verbindungsmodul mittels Isolationsdurchdringung für zwei DEVI Heizbänder, Typ: DEVIconnecto V, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A


