DEVI - Connecto X X-Abzweig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19808367
Ausführung - sonstige
Lieferumfang - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85469010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703466103135
Sonepar Artikelnummer
120109817
Hersteller Artikelnummer
19808367
Hersteller Typ
19808367
Hersteller Artikel Nr.:
19808367
Ausführung:
sonstige
Lieferumfang:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.670 kg
Heizband X-Abzweig DEVI Connecto X, 4 Stück Anschlussmodule mittels Isolationsdurchdringung und einer 1,5m langen Zuleitung 3x1,5mm² für vier DEVI Heizbänder, 2 Stück mit Gel gefüllte Endabschlüsse, Typ: DEVIconnecto X, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A


